Kugel-Auslaufventil
Kugel-Auslaufventil - 1
Kugel-Auslaufventil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugel-Auslaufventil

  • Werkstoff Kugel: Messing
  • Oberfläche Kugel: Hartverchromt
  • Dichtung Kugel: PTFE-Dichtringe
  • Werkstoff Spindel: Messing
  • Dichtung Spindel: 2 O-Ringe
  • Werkstoff Hebel: Aluminium-Druckguss
  • Farbe Hebel: Blau
  • Oberfläche Hebel: Lackiert
  • Werkstoff Schlauchverschraubung: Messing
  • Oberfläche Schlauchverschraubung: Vernickelt
  • Hebellänge: 56 mm
  • Betriebsdruck max.: 15 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Höhe Höhe 2 Anzahl VE
Preis/VE
0888903300
1/2 Zoll 103 mm 96 mm 44 mm
0888903301
3/4 Zoll 114 mm 104 mm 51 mm
0888903302
1 Zoll 133 mm 133 mm 54 mm
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
  • Gehäuse Messing vernickelt

  • Kugel Messing hartverchromt mit PTFE-Dichtringen

  • Spindel Messing mit zwei O-Ringen NBR

  • Hebel Aluminium-Druckguss blau

  • Schlauchverschraubung Messing vernickelt mit Dichtring NBR und Kunststoffeinsatz