Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlungsbandage Arm CX Cool Sleeves
Partielles Exoskelett für eine effektive Kühlung und Regeneration des gesamten Oberkörpers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effektive Kühlung durch Verdunstungskälte
- Kleine Auflagefläche, großer Effekt: Kühlung des gesamten Oberkörpers, trotz der kleinen Auflagefläche
- Durch Abkühlen der Hauptschlagader an beiden Armen wird der gesamte Blutkreislauf des Oberkörpers abgekühlt
Hochwertig und bequem
- Atmungsaktives und elastisches Material
- Optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement
- Angenehmes Tragegefühl – Kühlung ohne Nässegefühl
- Leicht, strapazierfähig und einfach zu reinigen
- Komfortabler Sitz
Unkomplizierte Anwendung
- Einfach zu positionieren und anzulegen
- Kann bequem unter oder über der Kleidung getragen werden
- Mit verschiedenen Exoskeletten kombinierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!