Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase - 1
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase - 2
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase - 3
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase

Durch das einzigartige Abdichtsystem ist ein universeller Einsatz an Kühlersystemen zur Druckprüfung möglich.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die aufpumpbare Abdichtblase ermöglicht eine sehr hohe Abdeckung bei Kühlsystemen


Für Radiatorkühler oder Ausgleichsbehälter, sowie Bajonett- und Schraubverschlüsse



Universelle Anwendungen für wassergekühlte Motoren


Für eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen



Sicherungsringe ermöglichen das Prüfen am laufenden Motor


Die Sicherheitsbügel die um die Sicherungsringe greifen, verhindern ein Herausrutschen der Abdichtblase. Blau für VW-Motoren bis 1998, schwarz für VW- und Audi-Motoren ab 1998 und rot für japanische Fahrzeuge



Lieferumfang:


  • 1 Druckpumpe

  • 1 Ersatz-Abdichblase

  • 3 Sicherungsringe

  • 1 hochwertiger Koffer

  • 1 Bedienungsanleitung
Hinweis

Bei extrem scharfkantigen Kühlerhälsen besteht die Gefahr der Beschädigung der Abdichtblase. Vor dem Einsetzen den Kühlerhals auf scharfe Kanten untersuchen.