Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druck- und Vakuumpumpe
Stabile Pumpe aus Aluminium mit Präzisions-Vakuummanometer, welches mit einer robusten Gummischutzkappe und einer Doppelband-Feinskala ausgestattet ist.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einer Hand zu bedienen
- Umschaltbar von Vakuum- auf Druckbereich
Lieferumfang:
- 1 x Kunststoffschlauch 0,5 m
- 1 x Messingkonus
- 4 x Anschlussstück aus Kunststoff
- 1 x Drainagebehälter
- Vakuumbereich: Überprüfung der Drosselklappe, des Abgasrückführungsventils, der Servobremse und des Kraftstoffdruckreglers
- Druckbereich: Überprüfung der Membrane der Einspritzpumpe und die Druckkontrolle der Turboaufladung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!