Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole - 1
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole

Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Befüllpistole mit Vakuummesser von 0 bis -1 bar

  • Ein 1,5 m Schlauch sowie je ein LKW- und PKW-Konusadapter im Lieferumfang enthalten.

  • Dank einzigartigem, universell einsetzbarem Vielzweckkegel gibt es keinen Bedarf an weiteren Adaptern.
Hinweis

Lieferung ohne Anschlussnippel