Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole
Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Befüllpistole mit Vakuummesser von 0 bis -1 bar
- Ein 1,5 m Schlauch sowie je ein LKW- und PKW-Konusadapter im Lieferumfang enthalten
- Dank einzigartigem, universell einsetzbarem Vielzweckkegel gibt es keinen Bedarf an weiteren Adaptern
- Gummi-Anschlussstutzen klein: Ø 18 bis 22 mm, Ø 26 bis 34 mm, Ø 36 bis 46 mm
- Gummi-Anschlussstutzen groß: Ø 23 bis 28 mm, Ø 32 bis 42 mm, Ø 44 bis 52 mm
- Lieferung ohne Anschlussnippel
- Ideal für die Neubefüllung von Kühlsystemen bei PKW und LKW
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!