Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung
Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vakuummesser
- Je ein Ansaug- und Füllschlauch mit 1,50 m Länge und ein Universaladapter für Kühleröffnungen von Ø 20 bis Ø 41 mm sind enthalten.
- Befüllmethode für nahezu alle Fahrzeugtypen einsetzbar
- Einfache Anwendung
- Blasenfreie Befüllung
- Prozesssicher, wartungsfrei
- Unabhängig vom Volumen des Kühlsystems
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!