Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 1
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 2
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 3
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 4
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 5
Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100

Mit flachem Scharnierarm

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Kröpfung: 3 mm
  • Dämpfung: Nein
  • Mit Feder: Ja
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Öffnungswinkel: 110 Grad
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
Art.-Nr. Türanschlag Kröpfung Dämpfung Mit Feder Anzahl VE
Preis/VE
F045139074
Aufliegend 3 mm Nein Ja
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
  • Kühlschrankscharnier für Schlepptürtechnik

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Mit Schließautomatik (mit Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!