Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerschutz W11/W48
Kühlerfrostschutzmittel-Konzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewährleistet über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz
- Langzeitschutz gegen alle Korrosionsarten
- Das Inhibitorenpaket bietet hervorragenden Kavitationsschutz
- Amin-, nitrit- und phosphatfrei
Nie unverdünnt verwenden! Das Konzentrat muss vor der Anwendung mit demineralisierten oder destilliertem Wasser auf ein Mischungsverhältnis zwischen 33 Vol% und 60 Vol. % verdünnt werden.
- Erfüllt vollumfänglich die Kühlernormen BS 6580:2010, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601 Stand Nov. 2020, SAE J1034, CUNA NC 956-16 und UNE 25-361
- Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 C (G11), Mercedes Benz 325.0, MAN 324 Typ NF.
Geeignet für alle Kühlsysteme und Motoren, einschließlich Aluminium-Motoren, für Benzin- und Dieselmotoren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!