Kühlerfrostschutz Basic
Kühlerfrostschutz Basic - 1
Kühlerfrostschutz Basic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlerfrostschutz Basic

Kühlerfrostschutzmittel-Konzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren

  • Typbezeichnung: Kühlerschutz Basic W 20
  • Siedepunkt: 170 °C
  • Dichte / Bedingung: 1,131 g/cm³ / bei 20°C
  • Farbe: Blau
  • Chemische Basis: Ethylenglycol
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 48 Monate / dicht geschlossen, trockene und kühle Lagerung an gelüfteten Ort, Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Behälter nicht mit Druck entleeren. Im Originalbehälter lagern, 15°C bis 30°C
  • pH-Wert: 8,4

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Inhaltsgewicht Inhalt Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
5861500205
243 kg 225 kg 200 l Kühlerschutz Basic W 20
1 St.
5861500203
23500 g 22,4 kg 20 l Kühlerschutz Basic W 20
1 St.
5861500204
71,450 kg 67,86 kg 60 l Kühlerschutz Basic W 20
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
  • Gute Umweltverträglichkeit durch den Verzicht auf Nitrit, Amin und Phosphat

  • Sichert einen einwandfreien motorischen Betrieb durch zuverlässigen Korrosions- und Frostschutz im Kühlsystem

  • Erfüllt die Spezifikation British Standard BS 6580:1992

  • Gute Mischbarkeit

  • Günstige Verdampfungseigenschaften

  • Stabilität bei hartem Wasser

  • Korrosionsschutz auch für Buntmetalle

  • Elastomerverträglichkeit

  • Für Benzin- und Dieselmotoren
Hinweis

Nicht mit anderen Kühlerschutzmitteln mischen. Lagerung nur in luftdichten Gebinden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.