Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerentlüfter
Zum schnellen Befüllen des Kühlersystems mit Kühlwasser ohne Lufteinschlüsse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Gummikonus deckt Kühleröffnungen von Ø 17 – 50 mm ab
Geeignet für die meisten Kühler der heutigen Kraftfahrzeuge
Die einfache Konzeption des Geräts bedarf nur weniger Arbeitsschritte
Sicher und anwenderfreundlich
Durch das erzeugte Vakuum im Kühlersystem erfolgt das Befüllen mit dem Kühlwasser in Sekunden und ohne Lufteinschlüsse
Schnelles und rationelles Arbeiten, da keine Entlüftung mehr erforderlich ist
Die problematischen Lufteinschlüsse im Kühlersystem werden durch die Vakuumbefüllung vermieden
Hohe Betriebssicherheit für den Motor durch optimale Wärmeableitung
Technische Daten:
- Arbeitsdruck: 6 – 12 bar
- Luftanschluss: 1/4”
- Gummikonus: Ø 17 – 50 mm
Lieferumfang:
- Kühlerentlüfter mit Gummikonus
- Wasserschlauch mit Sieb
- Aufbewahrungskoffer mit Bedienungsanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!