Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühlerdichtmittel

Kühlerdichtmittel dienen der Reparatur von Leckagen im Kühlwasserkreislauf und helfen dabei, die Betriebssicherheit von Fahrzeugen wie PKW, Nutzfahrzeugen, Bussen und Zweirädern zu gewährleisten. Durch ihre besondere Formulierung finden sie kleinste Undichtigkeiten in Kühlsystemen und versiegeln diese dauerhaft, ohne dabei die restliche Mechanik zu beeinträchtigen. Die Anwendung ist sowohl präventiv als auch bei akuten Leckstellen eine effiziente Lösung zur Vermeidung aufwändigerer Reparaturen. Hochwertige Kühlerdichtmittel sind besonders zuverlässig in ihrer Wirkung und bieten dank fortschrittlicher Technologie eine langlebige Abdichtung. Die Kühlerdichtmittel von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus, optimal für den professionellen Einsatz und eine schnelle Leckabdichtung.

Effektive Kühlsystem-Sicherung: Kühlerdichtmittel von WÜRTH

Es gibt viele Gründe für anhaltenden Kühlwasserverlust am Fahrzeug – aber wenn Kühler und die Schlauchleitungen offensichtlich unbeschädigt sind und dennoch regelmäßig Kühlwasser nachgefüllt werden muss, dann liegt das Problem oft bei minimalen, mit dem Auge nicht sichtbaren Rissen, durch die das erwärmte Kühlwasser austreten kann. Anstatt Zylinderkopfdichtung oder Kühlleitungen auszutauschen, hilft bei minimalen Rissen auch ein Kühlerdichtmittel. WÜRTH bietet hochwertige synthetische Kühlerdichtmittel für alle modernen sowie für viele ältere Fahrzeugtypen. Lesen Sie mehr über Kühlerdichtmittel von WÜRTH und ihre Eigenschaften.

Verhindern Kühlwasserverlust und optimieren die Kühlleistung – Kühlerdichtmittel

Bei ansonsten einwandfrei funktionierenden Kühlsystemen entstehen Verdampfungen des Kühlwassers in der Regel, wenn es im Bereich der Zylinderkopfdichtung oder an den Schlauchanschlüssen der Kühlwasserleitung minimale Undichtigkeiten gibt. Ein Kühlerdichtmittel kann helfen, anhaltenden Kühlwasserverlust zu vermeiden: Es enthält feinste Synthetikpartikel, die sich im Kühlwasserkreislauf verteilen und auf die Undichtigkeiten legen. Damit ein Kühlerdichtmittel seine Schutzfunktion effektiv erfüllt, sollte es fachgerecht und gemäß den Herstelleranweisungen angewendet werden und grundsätzlich bei warmem Motor in den Kühler gefüllt werden. Bei einem falschen Mischverhältnis oder unsachgerechter Anwendung besteht das Risiko, dass sich die Dichtpartikel an kritischen Stellen im Kühler ansammeln und das Kühlsystem verstopfen.

Hochleistungs-Kühlerdichtmittel für verschiedenste Kühlsysteme: WÜRTH

Bei der Wahl des passenden Kühlerdichtmittels kommt es vor allem auf das Kühlsystem des jeweiligen Fahrzeugs an. Das Hochleistungs-Kühlerdichtmittel von WÜRTH verfügt über feinste Synthetikpartikel, die den Kühler schützen, ohne Filtersiebe zu verstopfen. Damit ist es als Kühlerschutz für alle modernen Fahrzeugtypen mit Querstromkühlsystemen geeignet. Für ältere Fahrzeuge und Kühlsysteme ohne Filter empfiehlt sich ein Kühlerdichtmittel auf Glycolbasis , das Haarrisse und andere Undichtigkeiten effektiv abdichtet.

WÜRTH – hochwertige Reinigungsmittel und Additivprodukte für den Kfz-Bereich

Neben Spezialprodukten wie Kühlerdichtstoffen bietet WÜRTH die gesamte Bandbreite chemischer Additivprodukte für den Kfz- und Nfz-Bereich. Dazu zählen die gängigen Kraftstoffzusätze wie Benzinzusatz und Dieselzusatz, aber auch vielfältige Reinigungsprodukte wie Kühler- und Motorreiniger oder Reiniger für Rußpartikelfilter. Passend zu den WÜRTH-Produkten finden Sie im Online-Shop auch Zubehör wie Schläuche für Sprühdosen oder Reinigungsmittel. Auch zur Wartung und Reparatur von Bremsen, Reifen und Kfz-Elektrik bietet Ihnen WÜRTH die unterschiedlichsten chemischen Serviceprodukte – selbstverständlich in höchster Qualität für die Ansprüche von Profis. Bestellen Sie WÜRTH Produkte kurzfristig für den unmittelbaren Bedarf oder zur Aufstockung Ihres Materiallagers – alle Informationen zu den Produkten finden Sie unter den Produkteigenschaften im Online-Shop sowie in den Spezifikationen im WÜRTH Produktkatalog. Auch die Mitarbeiter der WÜRTH Servicehotline sowie die Kollegen in allen WÜRTH Niederlassungen beraten Sie gern persönlich bei der Produktauswahl.