Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kühl Nackentuch
Kühl Nackentuch - 1
Kühl Nackentuch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühl Nackentuch

Das Nackentuch für heiße Tage, das bis zu 8 Stunden kühlt
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
  • Antibakteriell und maschinenwaschbar

  • Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden

  • Leicht, ungiftig und langlebig

  • Bietet bis zu 15° C / 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur

  • Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
Hinweis

Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?


  • Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt

  • Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung