Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anschlussmöglichkeiten:
- Flachband bis 30 mm Breite
- Rundleiter ∅ 8–10 mm
Mit Schlitzschrauben M6 x 25 und Muttern
Material: Stahl (Stärke 2 mm), feuerverzinkt
Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!