Eco Kreuzmontageplatte Quick
Eco Kreuzmontageplatte Quick - 1
Eco Kreuzmontageplatte Quick - 2
Eco Kreuzmontageplatte Quick - 3
Eco Kreuzmontageplatte Quick - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eco Kreuzmontageplatte Quick

Für Tiomos Scharniere

  • Montageplattenhöhe: 3
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Höhenverstellung: +/- 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Montageart Montageplatte... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F058139743
Mit 11 mm Spreizdübel 3 Stahl / Kunststoff Vernickelt
1 St.
F058139929
Mit 7,5 mm Spreizdübel 3 Stahl / Kunststoff Vernickelt
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
  • Mit komfortabler Höhenverstellung über Langloch ± 2 mm

  • 3-Punkt-Befestigung
Hinweis

Kreuzmontageplatte nicht mit dem Hammer einschlagen.