1D-Kreuzmontageplatte Quick
1D-Kreuzmontageplatte Quick - 1
1D-Kreuzmontageplatte Quick - 2
1D-Kreuzmontageplatte Quick - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1D-Kreuzmontageplatte Quick

Mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Höhenverstellung: +/- 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Montageplatte... Montageart Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F058139766
0 Mit 11 mm Spreizdübel Stahl / Kunststoff Vernickelt
F058139768
3 Mit 11 mm Spreizdübel Stahl / Kunststoff Vernickelt
F058139931
0 Mit 7,5 mm Spreizdübel Stahl / Kunststoff Vernickelt
F058139933
3 Mit 7,5 mm Spreizdübel Stahl / Kunststoff Vernickelt
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke

  • Selbsthemmend in jeder Position

  • Einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Befestigung mit ∅ 5mm Spreizdübel

  • Für Tiomos Scharniere
Hinweis

Kreuzmontageplatte nicht mit dem Hammer einschlagen.