Kreuzgehänge halbschwer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgehänge halbschwer

  • Breite: 34 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Rollendurchmesser: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688402205
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 200 mm 34 mm
0688402207
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 300 mm 34 mm
0688400205
Stahl Gelb verzinkt 200 mm 34 mm
0688400206
Stahl Gelb verzinkt 250 mm 34 mm
0688400207
Stahl Gelb verzinkt 300 mm 34 mm
0688401205
Stahl Verzinkt 200 mm 34 mm
0688401206
Stahl Verzinkt 250 mm 34 mm
0688401207
Stahl Verzinkt 300 mm 34 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.