Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreuz-Linienlaser CLL 18
Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien
- Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.
- Feine, aber starke Linien
Zeitersparnis
Sekundenschnelle Selbstnivellierung
Einfache Ein-Tastenbedienung
Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.
Über größere Distanzen einsetzbar
Kann mit dem Handempfänger LRU 22 auch über größere Distanzen nivelliert werden.
Nivellierüberwachung
Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.
- Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten CLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.
Ökologisch und ökonomisch
- Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.
- Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!