Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierung Heavy Duty Kreuz
Überfahrbare Stellplatzmarkierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
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
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
- Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Nach ASR A1.3
U.a. zur Kennzeichnung von Stellplätzen, Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder Wänden und Kanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!