Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kragarmregal verschweißt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kragarmregal verschweißt

Zur übersichtlichen Lagerung und leichtem Zugang von langen sowie sperrigen Gütern

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche

  • Fest angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung

  • Für Lasten bis 200 kg je Kragarm

  • Schneller Zugriff auf Lagerware

  • Die Einzelkomponenten sind aus hochwertigem Stahl gefertigt

  • Ständer/Fußprofil als IPE 100

  • Fußprofile fest angeschweißt

  • Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
Hinweis
  • Breite Grundregal + 55 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig

  • Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm