Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kragarmregal verschweißt mit Abrollsicherung
Sperrige und lange Güter übersichtlich lagern und komfortabel handhaben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abrollsicherung sichert besonders lange und sperrige Lagerware
- Sicher bestücken und entnehmen dank angeschweißter Kragarme, die versehentlichem Aushängen vorbeugen
- Übersichtlicher Stauraum mit direktem Zugriff auf gelagerte Langgüter
- Platz sparen und Lagerkapazität effizient nutzen bei reduzierter Grundfläche
- Standfest und belastbar durch fest angeschweißte Fußprofile sowie Ständer aus hochwertiger IPE 100 Stahlkonstruktion mit zusätzlichem Bodenanker
Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig, Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm.
Ideal zum abrollsicheren und übersichtlichen Aufbewahren von Rohren, Stangen und Profilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!