Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kragarmregal verstellbar mit verschraubbarem Ständer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kragarmregal verstellbar mit verschraubbarem Ständer

Lange und sperrige Güter lassen sich ideal lagern

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Platzsparend und praktisch


  • Langgüter platzsparend lagern auf insgesamt 6 Lagerebenen inklusive Fußlagerung

  • Lagerebenen flexibel im Höhenraster verstellen

  • Schnell auf Lagerware zugreifen durch IPE-80-Stahlblech-Kragarme


Sicher und belastbar


  • Sicher im Boden verankert durch verschraubbare Ständer/Fußprofile in IPE 120

  • Zum Lieferumfang gehören Bodenanker und Diagonalverband

  • Sehr hohe Fachlast
Hinweis
  • Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden

  • Die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig