Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz 1:5, 1500 Nm 18-teilig
Zur Erzeugung hoher Drehmomente zum Lösen und Anziehen mit minimalem Kraftaufwand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell für das Lösen und fachgerechte Anziehen der Zentralschraube an der Kurbelwellenriemenscheibe diverser Ford Motoren
Lieferumfang:
- 1 x Kraftvervielfältiger 1:5
- 2 x Steckschlüssel 3/4“ SW21 und 24
- 1 x Reaktionsarm mit 4 x Mutter M20x2,5
- 1 x Befestigungsplatte für Reaktionsarm
- 5 x Schraube für Befestigungsplatte
- 2 x Schraube mit Distanzhülse für Reaktionsarm
- Vielseitig einsetzbar in den Bereichen PKW, Transporter, LKW, Agrar- und Forstwirtschaft sowie Baumaschinen etc.
- Ford-Motoren ab Baujahr 2012 bis heute: Benzin 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec Diese 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue
- Verwendung wie Ford OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (Das Übersetzungsverhältnis entspricht dem des Originalwerkzeugs 303-1611,m wodurch die Herstellervorgaben übernommen werden können.)
- Riemenscheiben, Zylinderkopfschrauben, Räder und Achsen etc.
- Optimal auch als Bordausstattung in Servicefahrzeugen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!