Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kraftstoffkanister Rapidon 6
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 1
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 2
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 3
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 4
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 5
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 6
Kraftstoffkanister Rapidon 6 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kraftstoffkanister Rapidon 6

Robuster Kraftstoffkanister mit Doppelhandgriff
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
Kontrolle der Flüssigkeitsabgabe und der Luftzufuhr durch Knopfdruck


  • Vermeidet unnötiges Verschütten

  • Gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe im Vollstrahl


Große Einfüllöffnung


Einfaches Befüllen des Kanisters



Halbrunder Tankstutzen


Einblick in den Tank zur Kontrolle des Füllstandes



Schwenkbarer Tankstutzen


Befüllen von schwer zugänglichen Tanks



Zweidimensionale Füllstandskala


Anzeige des Füllstandes in Einfüll- und Ausgussposition



Aufkleber mit Inhaltsbezeichnung im Lieferumfang


Verwechslungsfreie Kennzeichnung der Kanister



Material HD PE


Beständig gegen Benzin, Benzin-Öl-Gemische und Diesel



Max. Füllmenge 6 Liter



UN-Zulassung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.