Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2-Zoll-Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz 4-tlg.
Zum Lösen und Festziehen beschädigter oder rundgedrehter Radmuttern sowie tiefliegender Verschraubungen, mit innovativem Profil für sicheren Halt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rutschfestes Greifen von defekten und abgerundeten Schraubverbindungen durch Flächenkontakt statt marktüblichem Punktkontakten
- Lösen und Festziehen der Schrauben, die danach wiederverwendbar bleiben
- Hochwertiges Material aus Chrom-Molybdän-Stahl (CrMo) für maximale Stabilität
- Für Schlagschrauber mit 1/2-Zoll-Antrieb geeignet
- Mit drehbarer Kunststoffummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Passend für 6-kant, 8-kant, 12-kant, Außen-TX, XZN-Profil, Sternprofile (z. B. MB, Kia und Hyundai) sowie andere Sonderprofile
- Lieferumfang: Je 1 x Stecknuss SW 17, 19, 21 und 22 mm
Ist ideal zum Lösen und Festziehen von defekten oder rund gedrehten, profillosen Radmuttern sowie anderen tiefliegenden Verschraubungen. Das innovative Profil mit erhöhter Griffigkeit ermöglicht eine sichere Anwendung in Bereichen wie Kfz-Werkstätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!