Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig
Bestehend aus 13 Bits mit 22 mm 6-kant Antrieb für den universellen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für den harten Einsatz
Bits aus brüniertem Chrom-Molybdän-Stahl
Lieferumfang:
- Je 1 x TX-Profil TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- Je 1 x Innensechskant 17/19/22/24 mm
- Je 1 x E-Profil E18/E20/E22/E24
- Je 1 x Bithalter mit 3/4 und 1 Zoll Antrieb
- 1 x Winkelschlüssel
Für den Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!