Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftreiniger Spezial
Zum Entfernen von hartnäckigstem Schmutz an Nutzfahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Konzentrat auf Säurebasis
Zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an Baustellen- und Nutzfahrzeugen. Besonders effektiv bei mineralischen Verschmutzungen wie Zement- und Kalkablagerungen.
Schnelltrennend gemäß Ö-Norm B 5105
Hohe Waschkraft bei geringer Einwirkzeit (max. 5 Minuten)
Zeitersparnis bei der Reinigung, dadurch geringe Standzeiten der Fahrzeuge.
Silikatfrei
Keine Streifenbildung nach dem Waschen.
AOX-frei
pH-Wert: 1,5 (100 g/l als wässrige Lösung)
Medium nicht antrocknen lassen und nicht auf Glasflächen auftragen (Scheiben). Fahrzeug unter Einsatz eines Heißwasser-Hochdruckreinigers mit reichlich Wasser und mit einem Lanzenabstand von 1 m gründlich abspülen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Baustellenfahrzeuge, Zement- und Kalksilofahrzeuge, Kesselfahrzeuge mit Edelstahl- oder Aluminiumauf- oder anbauten, stark verschmutzter Kunststoff, Gummi (z. B. Planen) und Metallteile (z. B. Öle und Fette), Edelstahltanks oder Unterfahrschutz.
- Empfohlenes Mischungsverhältnis 1:30 bis 1:10
- Je nach Grad der Verschmutzung max. 5 Minuten einwirken lassen
- Kraftreiniger Spezial gleichmäßig aus einem Meter Abstand auf Fahrgestell und Aufbau aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!