Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftmonierzange/Flechterzange
Schlanke Bauform für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Entlastung von Muskulatur und Sehnen
Schnittschlagdämpfung nach Durchtrennen des Bindedrahts
Hohe Übersetzung
Optimale Schneidleistung, bei geringem Krafteinsatz.
Getwisteter Bindedraht von Ø 2x2 mm wird mühelos geschnitten, weicher Draht bis max. Ø 5 mm
Einsatz im Hoch-, Stahl- und Tiefbau: Herstellung von Fertigbetonteilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!