Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz 4-teilig
Zum Lösen und Festziehen defekter und/oder rund gedrehter, profilloser Radmuttern oder anderen tiefliegenden Verschraubungen mit innovativem SuperGrip-Profil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt, im Gegensatz zu den marktüblichen reinen Punktkontakten
- Lösen und Festziehen, die Schrauben bleiben wiederverwendbar
- Hochwertiges Material (CrMo)
- Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb
- Mit drehbarer Kunststoffummantelung zum Schutz von empfindlichen Oberflächen
- Für 6-kant, 8-kant, 12-kant, Außen-TX, XZN-Profil, für Sternprofile - wie z.B. MB, KIa und Hyundai - und andere Sonderprofile geeignet
Lieferumfang:
- Je 1 x Stecknuss SW 17, 19, 21, 22 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!