Universal Fahrzeugschoner
Universal Fahrzeugschoner - 1
Universal Fahrzeugschoner - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal Fahrzeugschoner

Vielseitiger Fahrzeugschoner mit rutschfester Oberfläche.

  • Länge: 900 mm
  • Breite: 610 mm
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
  • Farbe: Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 600 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
08996003
900 mm 610 mm Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe Schwarz
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
Rutschhemmend


Selbst ohne Magnete oder Sandkissen ist ein sicherer Halt gewährleistet



Auch als Frontschoner einsetzbar