Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Korrosionsschutz Promax
Korrosionsschutz Promax - 1
Korrosionsschutz Promax - 2
Korrosionsschutz Promax - 3
Korrosionsschutz Promax - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Korrosionsschutz Promax

Korrosionsschutzbeschichtung und Schweißprimer mit TITANID-Formel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erfüllt die Anforderung zur Ausbesserung nach DIN EN ISO 1461

  • Erzielt durch die neu entwickelte TITANID-Formel eine extrem harte Oberfläche

  • Höchster Schutz und maximale Sicherheit bei bereits 10-20 μm Schichtstärke

  • Hervorragend schweißbar

  • Dauerhaft temperaturstabil bis 300°C
Hinweis

Staubtrocken nach ca. 5–8 min. Grifffest nach ca. 1 Stunde. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Schattierungen auf der Oberfläche sind produktspezifisch und sorgen für eine zinkähnliche Oberfläche. Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.