Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Schnelle Trocknung
- Optik: Feuerverzinkt
Überlackierbar
- Lacke auf Basis PVC, Acrylate (lösemittelhaltig oder wässrig) sind geeignet.
- Keine Überlackierung mit Alkydharzen (Kunstharzlacken) im Zusammenhang mit feuerverzinkten Untergründen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Stahlbau, Schiffsbau, Schmieden, Schlossereien und Fahrzeugbau.
Zink 300 ist zum Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Flächen und Schweißnähten geeignet.
Es ist keine Zinkstaubgrundierung für den schweren Korrosionsschutz.
Der Untergrund muss gereinigt, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Schichtdicke des Ausbesserungsfilms sollte dem 1,5-fachen der Feuerverzinkung entsprechen. Des Weiteren sollte der Ausbesserungsanstrich die Feuerverzinkung um mind. 1 cm überlappen. Verbrauch: ca. 250–350 g/m pro Anstrich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!