Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Korridortür-Einsteckschloss PZ Klasse 2
Korridortür-Einsteckschloss PZ Klasse 2 - 1
Korridortür-Einsteckschloss PZ Klasse 2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Korridortür-Einsteckschloss PZ Klasse 2

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüchen, verzinkt

  • Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich

  • Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Die Falle kann über den Schlüssel betätigt werden
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech. Durch den Einbau eines Bundbarteinsatzes kann das Schloß in Zimmertüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.