Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr feine Zerstäubung
Extrem schnelle Trocknung
Bereits nach 1 min. nass oder trocken schleifbar ohne Untersetzen des Schleifpapiers.
Konstanter Zerstäubungsdruck
Homogene Ausbringrate
Schwarz
Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Kontrolle von Schleifarbeiten auf Untergründen jeglicher Art wie Spachtelmassen, Grundierungen, Füller, Altlackierungen, etc.
Dose vor Gebrauch 2 min. gut schütteln. In einem Spritzgang dünn auf den zu schleifenden Untergrund nebeln.
Schleifbar nach ca. 1 min.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!