Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wirkt vorbeugend gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit bei Kraftfahrzeugen und anderen Niederspannungszündanlagen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wirkt speziell gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit bei Kraftfahrzeugen und anderen Niederspannungszündanlagen. Äußerliche Reinigung von Zündkabeln, Verteilerkappe und Steckern mit Kontakt-Spray wirkt vorbeugend gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit Die Entstehung von vielen kleinen Wassertröpfchen bei feuchter und kalter Witterung auf der Zündanlage bewirkt Spannungsableitung gegen Masse und damit verminderte Zündspannung. Dies kann zu Startschwierigkeiten oder sogar zu Startverhinderung führen, insbesondere bei großer Kälte und schwacher Startbatterie. Die Bildung von Wassertröpfchen wird durch Schmutz und Öl begünstigt. Einsprühen mit Kontakt-Spray kann hier schnelle Hilfe leisten.
Gesamte Zündanlage im Motorraum kurz einsprühen, ggfs. auch die Verteilerkappe von innen sehr dünn besprühen. Nach 1 bis 2 Minuten Einwirkzeit die Anlage starten. Nicht bei laufendem Motor anwenden. Entzündungsgefahr!
Weitere Informationation finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!