Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kontakt Schutzlack
Transparenter Schutzlack zum Sprühen
- Inhalt: 200 ml
- Dichte: 0,839 g/cm³
- Dichte Bedingung: bei 20°C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren
Verhindert Kurzschlüsse im Hoch- und Niederspannungsbereich
Ergibt einen glänzenden und biegsamen Schutzfilm
- Isoliert, versiegelt und dichtet ab
- Schützt vor Wasser, verdünnten Säuren, Laugen und Korrosion
Haftet auf Metallen wie Kupfer, Messing, Stahl, Chrom, Aluminium
Kontakt SL muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil sprühen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Versiegelt Elektrokabel aller Art. Isoliert, versiegelt, dichtet, schützt Verdrahtungen und Steckverbindungen vor Korrosion und Verschmutzung.
Aus ca. 25 cm Entfernung bei Raumtemperatur durch Besprühen der entsprechenden, vorher gereinigten Oberfläche auftragen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!