Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Breites Haftspektrum
Nahezu alle Materialien können miteinander verbunden werden
Gut spachtel- und streichbar
- Lässt sich mit Pinsel und Zahnspachtel einfach auf die zu verklebende Fläche auftragen
- Anstrichverträglich mit den meisten Farben
Alterungsbeständig
Langjährige Klebeverbindung gewährleistet
Gute Elastizität
Gleicht Materialbewegungen aus
Hohe Beständigkeit
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser sowie Alkohol
Silikonfrei
- Nicht anwendbar auf Styropor, Weich- PVC, PVC-Folien, PE und PP
- Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden
- Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Zum Verkleben von Beschichtungen sowie anderen Flächenverklebungen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Klebstoff mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1mm) auf beiden Flächen satt und gleichmäßig auftragen. Die Teile nach einer Ablüftzeit von ca. 10 - 15 Minuten kurz und fest zusammendrücken. Teile sind bis spätestens ca. 45 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes zusammenzukleben.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!