Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konstruktionsklebstoff

Konstruktionsklebstoffe, darunter Hybrid-Kleber, 2K Klebstoffe und SMP-Klebstoffe, sind hochleistungsfähige Verbindungsmittel, die in der Industrie und im Handwerk für dauerhafte Fügungen eingesetzt werden. Diese Spezialkleber bieten eine starke Haftkraft und sind häufig widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien und hohe Temperaturen. Hybrid-Kleber vereinen Eigenschaften verschiedener Klebstoffsysteme, während 2K Kleber aus zwei Komponenten bestehen, die erst beim Mischen reagieren und aushärten. SMP-Klebstoffe (Silan-Modifizierte Polymere) sind elastisch und überzeugen durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit. Die Konstruktionsklebstoffe von Würth zeichnen sich durch ihre professionelle Qualität aus, welche lange Haltbarkeit und optimale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen sicherstellt.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Konstruktionsklebstoff

SMP Klebstoffe: schnellere Verarbeitung direkt auf der Oberfläche

Anders als bei vielen Polyurethanklebstoffen können SMP-Klebstoffe ohne Primer, der normalerweise im Vorfeld separat aufgebracht werden muss, direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Innovative Technologie der SMP Klebedichtstoffe

Die geringe Geruchsbelastung, universelle Einsetzbarkeit und teilweise hohe Temperaturbeständigkeit sind deutliche Argumente der neuen Technologie der SMP-Klebstoffe. Außerdem sind eine gute Überstreichbarkeit und hohe UV-Beständigkeit Gründe für die wachsende Bedeutung dieser Technologie. Produkte auf SMP-Basis sind je nach genauer Rohstoffbasis unter verschiedenen Bezeichnungen im Markt (z. B. MS-Polymer, Hybrid-Polymer, STP, SPUR und andere).

Vorteile für Gesundheit und Umwelt

Die Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden wird immer wichtiger. Wer für seine Kunden größtmöglichen Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, setzt auf die neuen SMP-Klebedichtstoffe.
Diese sind mit dem EMICODE® EC1-Plus (sehr emissionsarm) ausgezeichnet. Besonders umweltschonend kommen sie ebenso ohne Isocyanate, Lösungsmittel und Silikone aus.
Hier finden Sie alle Artikeln der SMP Linie

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.