Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 1
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 2
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 3
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 4
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 5
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 6
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universell einsetzbar


Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif-/überlackierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm



Silikonfrei

Leistungsnachweis

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

Hinweis
  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige La-cke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.

  • Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Aluminium eloxiert

1. HaftClean


2. HaftPlus Metall

Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.   Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen


3.   Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.   HaftClean


5.   HaftPlus Metall

Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich!
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 37, etc.)Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich!
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)
Zink
Pulverbeschichtungen

HaftClean

Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
(PES, EP/PES)
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)

Varioprimer safe + easy

Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend

Varioprimer safe + easy

(PUR, Acryl, Epoxidharz)
Kathodische Tauchlackierung

HaftClean

(E-Coating)
Coil-Coat-Beschichtung

HaftClean

ABS

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC

1.  Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.  Mit Schleifvlies „very fine”


oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen


3.  Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.  HaftClean


5.  HaftPlus K/H/S

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Hart-PVC

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

PMMA / PC (ohne kratzfeste Beschichtung)

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Polyamid

Varioprimer safe + easy

Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und Kork

1. Entstauben


2. HaftPlus K/H/S

HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

HaftClean

Glas

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen

1. HaftClean oder IPA-Reiniger


2. Varioprimer safe + easy

Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten

1. Entstauben


2. Tiefgrund

Kunststein (Corian, Varicor)

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metall

Aluminium

1

4

1

1

Bleixxxx
Edelstahl

1

4

1

1

Kupfer

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stahl/Eisen

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffe

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Gummi/Neoprenxxx

Hartschäume

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polycarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyrol (kein Schaum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethan = PU

2

2

2

Hart-PVC

2

4

2

Silikone----
Styropor----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lackierte Oberflächen

2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche

4

4

4

4

Holz und Holzwerkstoffe

Holz (auch MDF, Spanplatten)

2

2

2

2

Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorplatten

Kork

2

2

2

Stein und Baustoffe

Beton

2

2

2

2

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

2

2

2

empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor)----
Naturstein, Ziegelstein

2

2

2

2

Zementfaserplatten

3

3

3

Sonstiges

Emaille

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfaser----
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

5

4

5

5

Papier

Pappe

Gewebe----
Leder----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!