Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Konsolenstütze Typ G
Konsolenstütze Typ G - 1
Konsolenstütze Typ G - 2
Konsolenstütze Typ G - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konsolenstütze Typ G
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
  • Schöne Optik dank der unsichtbaren Befestigung

  • Passend zu Tablarträger Typ G

  • Dübelvariante für Mauerwerk

  • Einlegemutter für Holzwand

  • Belastungsgruppe L50 (DIN68874-1); belastbar mit 50 kg pro m² bei gleichmäßiger Lastverteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm


Neigungsverstellbar


  • Durch den Spezialdübel kann die Neigung individuell angepasst werden

  • Einfache und saubere Einstellung

Maßnahmen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!