Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent - 1
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent - 2
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent - 3
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent

Ölfreier, kompakter Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz mit wSafe®-Sicherheitskupplung
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
  • Durch die kleine, kompakte Bauform ist er ideal für den mobilen Einsatzzweck geeignet

  • Der ölfreie Kolbenverdichter führt zu einem reduzierten Serviceaufwand und zu einem ölfreien Kondensat

  • Die vormontiere wSafe® 2000 Sicherheitskupplung sorgt für eine sichere Druckluftentnahme

  • Dank der zwei Manometer kann sowohl der Kesseldruck als auch der Arbeitsdruck angezeigt werden

  • Der pulverbeschichtete Druckluftbehälter aus Aluminium ist für das geringe Gewicht verantwortlich und zeitgleich für die hohen Ansprüche auf der Baustelle konzipiert

  • Über den stufenlos einstellbaren Druckminderer kann ein beliebiger Arbeitsdruck ausgewählt werden

  • Der gummierte Handgriff verhindert ein Abrutschen des Kompressors während dem Transport

  • Durch die Möglichkeit, das Kabel direkt am Gerät aufzuwickeln, ist es sauber für den Transport verstaut

  • Der integrierte Motorschutzschalter schützt den Motor vor Überlast

  • Die gummierten Standfüße sorgen für einen sicheren und vibrationsarmen Stand

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.