Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent
Ölfreier, kompakter Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz mit wSafe®-Sicherheitskupplung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Durch die kleine, kompakte Bauform ist er ideal für den mobilen Einsatzzweck geeignet
- Der ölfreie Kolbenverdichter führt zu einem reduzierten Serviceaufwand und zu einem ölfreien Kondensat
- Die vormontiere wSafe® 2000 Sicherheitskupplung sorgt für eine sichere Druckluftentnahme
- Dank der zwei Manometer kann sowohl der Kesseldruck als auch der Arbeitsdruck angezeigt werden
- Der pulverbeschichtete Druckluftbehälter aus Aluminium ist für das geringe Gewicht verantwortlich und zeitgleich für die hohen Ansprüche auf der Baustelle konzipiert
- Über den stufenlos einstellbaren Druckminderer kann ein beliebiger Arbeitsdruck ausgewählt werden
- Der gummierte Handgriff verhindert ein Abrutschen des Kompressors während dem Transport
- Durch die Möglichkeit, das Kabel direkt am Gerät aufzuwickeln, ist es sauber für den Transport verstaut
- Der integrierte Motorschutzschalter schützt den Motor vor Überlast
- Die gummierten Standfüße sorgen für einen sicheren und vibrationsarmen Stand
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
Anwendungsgebiet
- Abdrücken von Rohrleitungen
- Tackern und Nageln
- Säubern von sämtlichen Oberflächen
- Reifen befüllen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!