Kompressor Solid 24 L oilfree

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressor Solid 24 L oilfree

Ölfreier, robuster Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz

  • Typbezeichnung: SOLID24-OILFREE
  • Motorleistung: 1.5 kW
  • Druck max.: 8 bar
  • Kesselinhalt: 24 l
  • Ansaugleistung: 220 l/min
  • Füllleistung: 120 l/min
  • Luftliefermenge bei 80 % max. Druck: 100 l/min
  • Ölfrei betreibbar: Ja
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart IP: IP 20
  • Drehzahl: 2850 U/min
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 5 bis 40 °C
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Länge x Breite x Höhe: 630 x 406 x 630 mm
  • Anzahl Zylinder: 1 STK
  • Anzahl Schnellverschlußkupplungen: 1 STK
  • Schalldruckpegel: 82 dB
  • Maschinengewicht: 24 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Motorleistung Druck max. Kesselinhalt Anzahl VE
Preis/VE
07012230
SOLID24-OILFREE 1.5 kW 8 bar 24 l
1 St.
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
Reduzierter Serviceaufwand


Ölfreier Kolbenverdichter



Anzeige des Kesseldrucks


Zusätzlicher Manometer



Regelbarer Arbeitsdruck


Druckminderer mit Manometer



Gutes Kaltstartverhalten


Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil



Ideal für den mobilen Einsatz


  • Angenehme Handhabung durch gummierten Zug-Griff und Zusatzhandgriff

  • Komfortabler Transport durch robuste Räder

  • Sicherer Stand durch Gummifuß


Überhitzungsschutz des Motors


Integrierter Überlastungsschutz

Hinweis

Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.