Kompressor Compact 20 L oilfree
Kompressor Compact 20 L oilfree - 1
Kompressor Compact 20 L oilfree - 2
Kompressor Compact 20 L oilfree - 3
Kompressor Compact 20 L oilfree - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressor Compact 20 L oilfree

Ölfreier, kompakter Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen mit Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers.

  • Typbezeichnung: COMPACT20-OILFREE
  • Motorleistung: 1.7 kW
  • Druck max.: 10 bar
  • Kesselinhalt: 20 l
  • Ansaugleistung: 280 l/min
  • Füllleistung: 150 l/min
  • Luftliefermenge bei 80 % max. Druck: 140 l/min
  • Ölfrei betreibbar: Ja
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart IP: IP 20
  • Drehzahl: 2850 U/min
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Kabellänge: 4 m
  • Länge x Breite x Höhe: 580 x 600 x 500 mm
  • Anzahl Zylinder: 1 STK
  • Anzahl Schnellverschlußkupplungen: 2 STK
  • Schalldruckpegel: 82.5 dB
  • Maschinengewicht: 40 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Motorleistung Druck max. Kesselinhalt Anzahl VE
Preis/VE
07012240
COMPACT20-OILFREE 1.7 kW 10 bar 20 l
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
Reduzierter Serviceaufwand


Ölfreier Kolbenverdichter



Idealer Schutz von Armaturen und Bedienelementen


Alle Komponeneten sind innerhalb eines stabilen, kompakten Rohrrahmens verbaut.



Komfortabler Transport auf der Baustelle möglich


Mit zwei stabilen Kranösen ausgestattet



Anzeige des Kesseldrucks


Zusätzliches Manometer



Regelbarer Arbeitsdruck


Druckminderer mit Manometer



Gutes Kaltstartverhalten


Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil



Ideal für den mobilen Einsatz


  • Komfortabler Transport durch variablen Zug- und Tragegriff (Trolley-Funktion) sowie robuste Räder

  • Sicherer Stand durch Gummifüße

  • Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers

  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel


Überhitzungsschutz des Motors


Integrierter Überlastungsschutz

Hinweis

Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.