Kompressionsstrümpfe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressionsstrümpfe

Die spezielle Stricktechnik im Wadenbereich bewirkt einen Kompressionseffekt, d.h. die Blutzirkulation wird verbessert und Ermüdungserscheinungen gemindert.

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: 75% Polypropylen, 20% Polyamid, 5% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Anzahl Socken: 1 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M051059005
35-38 Schwarz 75% Polypropylen, 20% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051059007
43-46 Schwarz 75% Polypropylen, 20% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051059008
47-49 Schwarz 75% Polypropylen, 20% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
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
  • Komfortbündchen, Kompressionseffekt

  • Atmungsaktive Funktionsfaser für angenehmes Fußklima

  • Verstärkte Spitze/Ferse

  • Links/rechts Schnitt, optimale Passform