Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren
Kompressionsprüfgerät mit Aufzeichnung, Motometer
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
Inhalt:
- Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 10,0 bis 60,0 bar mit Schnellkupplung (komplett mit Grundplatte für Diagrammkarte), 1-teilig
- biegsame Verlängerung, 350 mm, 1-teilig
- Verlängerung, 70 mm, 1-teilig
- Verlängerung, 105 mm, 1-teilig
- Eckverlängerung 70°, 1-teilig
- Diagrammkarten, 10,0 bis 60,0 bar, 100-teilig
- Anleitung, 1-teilig
- stoßfester Koffer, 1-teilig
Abhängig vom jeweiligen Modell/Motor sollten dem Kompressionsprüfgerät Übergangsstücke (für Injektoren oder Glühkerzen) hinzugefügt werden. Diese sind als Spezialteile erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!