Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kompressionsprüfgerät 40-teilig für Dieselmotoren

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressionsprüfgerät 40-teilig für Dieselmotoren

Kompressionsprüfgerät mit Aufzeichnung (Motometer)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Inhalt:


  • Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 10,0 bis 60,0 bar mit Schnellkupplung (komplett mit Grundplatte für Diagrammkarte), 1-teilig

  • biegsame Verlängerung, 350 mm, 1-teilig

  • Verlängerung, 70 mm, 1-teilig

  • Verlängerung, 105 mm, 1-teilig

  • Eckverlängerung 70°, 1-teilig

  • Diagrammkarten, 10,0 bis 60,0 bar, 100-teilig

  • Anleitung, 1-teilig

  • stoßfester Koffer, 1-teilig