Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressionsprüfgerät 40-tlg. für Dieselmotoren
Kompressionsprüfgerät für präzise Analyse von Dieselmotoren mit einer breiten Druckspanne von 8 bis 40 bar und Aufzeichnung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effiziente Kompressionsprüfung mit System
- Umfassendes Set für die präzise Kompressionsprüfung an Dieselmotoren
- Ermöglicht eine genaue Druckmessung im Bereich von 8 bis 40 bar
- Breitere Einsatzgebiete aufgrund Vielzahl der Adapter
- Stoßfester Koffer sorgt für sicheren Transport und Aufbewahrung des gesamten Sets
Universelle Einsetzbarkeit
- Diagrammkarten ermöglichen klare und nachvollziehbare Ergebnisaufzeichnung
- Bis zu 8 Prüfungen pro Blatt + 2 Reserveprüfungen
- Schnellkupplung spart Zeit beim Anschluss und Wechsel
- Druckablass-Knopf erlaubt Wiederholungsmessung ohne Neuanschluss
Inhalt:
- Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 8,0 bis 40,0 bar inkl. Schlauch und Schnellkupplung
- Winkel Anschluss 90°
- Diagrammblätter, 8,0 bis 40,0 bar
- 17x Glühkerzenadapter
- 16x Injektor-Anschluss-Adapter-Set
- 8x Kupfer-Dichtring-Set
Das Kompressionsprüfgerät ist ideal für die präzise Analyse von Dieselmotoren in Werkstätten, bei der Fahrzeugwartung und -reparatur.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!