Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompositprofil Wet-Flex 100
Ist waasseraktivierbar und selbstklebend für die perfekte Kante im Trockenbau
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
- Bis zu dreimal schnellere Herstellung von Innen- und Außenkanten
- Das Kompositprofil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen
- Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten
- Die Klebefläche wird durch Aufsprühen von Wasser aktiviert. Das Profil lässt sich dadurch präzise anbringen und ausrichten. Schon nach 5-10 min. kann mit der weiteren Verarbeitung begonnen werden.
Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von geraden und präzisen Innen- und Außenkanten.
Der PVC-Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!