Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kommissionier Wagen mit Kugelrollen
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen mit Anschraubplatte (davon 2x mit Feststellbremse)
- Rollendurchmesser Ø 100 mm
- Rollen werden innenliegen montiert
- 1x System-Griff stirnseitig
- 1x Ebene mit KBS Platte 28 mm in Profil eingelassen auf Höhe 500 mm ab Boden
- (LxT)= ca.1600 x 600 mm
- 6x 16 Kugelrolleneinsatz Raster 100 x 100 mm in Arbeitsplatte eingelassen zur
- komfortablen Bewegung von Kartonagen und Behältern
- Ausfallschutz 40 mm an 3 Seiten der Auflagefläche durch Aluminiumprofil
- Aufständerung Stirnseite mit CLIP-O-FLEX®-Hybrid 500 mm für CLIP-O-FLEX® Zubehör
- Gummi-Fußauflage seitlich an Wagen zum Schutz bei Andockverfahren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!